EA506AA-208 530x366x334mm/51.0L折畳コンテナ(透明・青/蓋付 エスコ 64528784 EA506AA-208 530x366x334mm/51.0L折畳コンテナ(透明・青/蓋付 エスコ 64528784 EA506AA-208 530x366x334mm/51.0L折畳コンテナ(透明・青/蓋付 エスコ 64528784 EA506AA-208 530x366x334mm/51.0L折畳コンテナ(透明・青/蓋付 エスコ 64528784

530x366x334mm/51.0L折畳コンテナ(透明・青/蓋付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64528784 品番EA506AA-208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,894
販売価格(税別)
3,540
容量(L)51.0 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×334 透明/ブルー 折りたたみ時高さ(mm)77 材質ポリプロピレン 寸法(mm)外寸:530×366×334(H)、内寸:494×336×309(H)、有効内寸:493×335×309(H) 圧縮荷重(kN[kgf])2.75(280)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする