EA506AA-502 366x366x221mm/24.8L 折畳コンテナ(青) エスコ 64528793 EA506AA-502 366x366x221mm/24.8L 折畳コンテナ(青) エスコ 64528793 EA506AA-502 366x366x221mm/24.8L 折畳コンテナ(青) エスコ 64528793

366x366x221mm/24.8L 折畳コンテナ(青)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64528793 品番EA506AA-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,015
販売価格(税別)
3,650
容量(L)24.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×366×221 ブルー 折りたたみ時高さ(mm)50 材質ポリプロピレン 寸法(mm)外寸:366×366×221(H)、内寸:340×340×215(H)、有効内寸:340×340×209(H) 圧縮荷重(kN[kgf])5.10(515)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする