エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
600x400x220mm/41.9L 折畳コンテ(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64529028
品番
EA506AK-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
容量(L)
41.9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×220
色
ブラック
折りたたみ時高さ(mm)
47
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外寸:600×400×220(H)、内寸:570×370×209(H)、有効内寸:570×370×199(H)
圧縮荷重(kN[kgf])
8.75(892)