エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
350x 75x250mm セキュリティポーチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64529877
品番
EA509AD-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
350×75×250
材質(本体)
8号キャンパス+弱撥水加工
容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×75×250
アズワン品番
64-2215-34
外寸法・幅(mm)
350
外寸法・高さ(mm)
250
外寸法・奥行(mm)
75