エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車用プライバー
16x 410mm プライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64530376
品番
EA519AJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,676
販売価格(税別)
¥
5,160
バスケットに入れる
黒色酸化仕上げで錆を防止します
全長(mm)
410
質量(kg)
0.55
ロックウェル硬度
43〜47
先端幅(mm)
23
アズワン品番
64-2215-79
六角軸対辺(mm)
16