19x 610mm プライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64530394 品番EA519AJ-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,294
販売価格(税別)
7,540

黒色酸化仕上げで錆を防止します

全長(mm)610 質量(kg)1.3 ロックウェル硬度43〜47 先端幅(mm)23 アズワン品番64-2215-81 六角軸対辺(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする