エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車用プライバー
10x 230mm プライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64530403
品番
EA519AJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
230
質量(kg)
0.12
ロックウェル硬度
43〜47
先端幅(mm)
11
アズワン品番
64-2215-85