エスコ
エスコの 整備補助用品
エスコの 車用プライバー
13x 406mm プライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64530419
品番
EA519AJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
軸径(Φmm)
13
全長(mm)
406
質量(kg)
0.41
ロックウェル硬度
43〜47
先端幅(mm)
16
アズワン品番
64-2215-86