16x 457mm プライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64530428 品番EA519AJ-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,951
販売価格(税別)
5,410

先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します

軸径(Φmm)16 全長(mm)457 質量(kg)0.69 ロックウェル硬度43〜47 先端幅(mm)19 アズワン品番64-2215-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする