3本組 貫通柄プライバー(ストレート)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64530437 品番EA519AM-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800
仕様
サイズ(インチ):7、四角軸:1/2、重量:0.33kg
サイズ(インチ):12、四角軸:3/8、重量:0.42kg
サイズ(インチ):18、四角軸;1/2、重量:0.91kg
セット内容3本組 材質スチール(黒色酸化) アズワン品番65-2135-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする