EA519CJ-2 960mm タイヤマウントツール エスコ 64530516 EA519CJ-2 960mm タイヤマウントツール エスコ 64530516 EA519CJ-2 960mm タイヤマウントツール エスコ 64530516 EA519CJ-2 960mm タイヤマウントツール エスコ 64530516 EA519CJ-2 960mm タイヤマウントツール エスコ 64530516 EA519CJ-2 960mm タイヤマウントツール エスコ 64530516

960mm タイヤマウントツール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64530516 品番EA519CJ-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,960
販売価格(税別)
13,600

タイヤの取り付けに最適な形状です。

用途タイヤの取り付け用 適合トラック用 材質鍛造鉄 軸径(Φmm)19 全長(mm)960 質量(kg)1.8 アズワン品番64-7862-39 先幅(mm)32・34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする