エスコ
エスコの タイヤ交換工具
エスコの タイヤレバー
940mm タイヤマウントツール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64530525
品番
EA519CJ-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,280
販売価格(税別)
¥
24,800
バスケットに入れる
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます。
用途
タイヤの取り付け用
適合
トラック用
材質
鍛造鉄
軸径(Φmm)
19
全長(mm)
940
質量(kg)
3
アズワン品番
64-2215-99
先幅(mm)
32.5・42.5