エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの 平台車
500x500mm/400Kg ドーリー(木製/ゴム張)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64530997
品番
EA520AD-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,760
販売価格(税別)
¥
51,600
バスケットに入れる
荷台面はラバープレート貼りで荷物が滑りません
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
500×500
床面高さ(mm)
201
質量(kg)
14
車輪径(Φmm)
125(熱可塑性エラストマー車)
荷台寸法(幅)(mm)
500
荷台寸法(奥行)(mm)
500
材質(荷台)
木/ラバープレート
車輪タイプ
自在×2、自在(ブレーキ付)×2