EA520FD-13 300kg ドラムトラック エスコ 64531329 EA520FD-13 300kg ドラムトラック エスコ 64531329 EA520FD-13 300kg ドラムトラック エスコ 64531329 EA520FD-13 300kg ドラムトラック エスコ 64531329 EA520FD-13 300kg ドラムトラック エスコ 64531329 EA520FD-13 300kg ドラムトラック エスコ 64531329

300kg ドラムトラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64531329 品番EA520FD-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,060
販売価格(税別)
74,600

後輪が自在車輪で小回りがききます

材質スチール 質量(kg)21 車輪径(Φmm)前輪:260(エアー入り)、後輪:200(TPE) 全幅(mm)610 全高(mm)1600 積載均等耐荷重(kg)300
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥7,400 / 税込 ¥8,140
沖縄地方数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
離島数量1につき ¥8,900 / 税込 ¥9,790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする