EA521PH-1A 215mm クロムコーティングやすり(高硬度用) エスコ 64531654 EA521PH-1A 215mm クロムコーティングやすり(高硬度用) エスコ 64531654

215mm クロムコーティングやすり(高硬度用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64531654 品番EA521PH-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,574
販売価格(税別)
2,340
目の粗さ中目 全長(mm)215 刃長(mm)110 材質合金工具鋼(SKS-8) 質量(g)約60 寸法(幅W×厚さ)(mm)11×3.5 ヤスリ目複目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする