エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
130mm やすり(4本組/中目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64531697
品番
EA521PH-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
バスケットに入れる
横に滑らせるように削り、面取り等に最適です。
刃物のように刃先が食い込まずに仕上げが可能です。
形状
-31・-32:平、-33・-34:半丸
用途
鉄以外の軽金属、木、プラスチック、FPR、ダンボール用
セット内容
4本セット(EA521PH-31〜34)、-31・-33:押し切り用、-32・-34:引き切り用
材質
合金工具鋼(SKS-8)
目の粗さ
中目