EA521PH-33 130mm やすり(半丸/中目/押し切り) エスコ 64531724 EA521PH-33 130mm やすり(半丸/中目/押し切り) エスコ 64531724 EA521PH-33 130mm やすり(半丸/中目/押し切り) エスコ 64531724 EA521PH-33 130mm やすり(半丸/中目/押し切り) エスコ 64531724 EA521PH-33 130mm やすり(半丸/中目/押し切り) エスコ 64531724

130mm やすり(半丸/中目/押し切り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64531724 品番EA521PH-33
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,782
販売価格(税別)
1,620
材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸(10×3.6) 全長(mm)130 刃長(mm)40 目の粗さ中目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする