150mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/粗中目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64531803 品番EA521TR-150BS
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,564
販売価格(税別)
3,240
刃長(mm)150 目の粗さ粗中目 全長(mm)190 材質合金工具鋼(SKS-8) 形状半丸 アズワン品番64-2216-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする