150mm 鉄工やすり(3種・3本組/中目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64531889 品番EA521TV-15D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,588
販売価格(税別)
5,080
材質合金工具鋼(SKS-8) 形状平・半丸・丸(3本組) 全長(mm)200 刃長(mm)150 目の粗さ中目 アズワン品番65-2136-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする