エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
150mm 鉄工やすり(平/細目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64531916
品番
EA521TV-150CS
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平3面・上下右(16×4)
刃長(mm)
150
目の粗さ
細目
全長(mm)
190
材質
合金工具鋼(SKS-8)
アズワン品番
64-2217-15