エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
150mm 鉄工やすり(半丸/中目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64531934
品番
EA521TV-150ES
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
半丸
全長(mm)
190
刃長(mm)
150
目の粗さ
中目
アズワン品番
64-2217-23
ヤスリ目
複目