250mm 鉄工やすり(平/細目)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64532108 品番EA521TV-250CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,366
販売価格(税別)
3,060
材質合金工具鋼(SKS-8) 形状平3面・上下右(25×6) 全長(mm)310 刃長(mm)250 目の粗さ細目 アズワン品番64-2217-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする