エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
250mm 鉄工やすり(半丸/細目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64532135
品番
EA521TV-250FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,565
販売価格(税別)
¥
4,150
バスケットに入れる
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
半丸
全長(mm)
310
刃長(mm)
250
目の粗さ
細目
アズワン品番
64-2217-31
ヤスリ目
複目