エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
300mm 鉄工やすり(角/粗目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64532476
品番
EA521TW-300AS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,158
販売価格(税別)
¥
3,780
バスケットに入れる
刃長(mm)
300
目の粗さ
粗目
全長(mm)
370
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
角
アズワン品番
64-2217-50