エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
300mm 鉄工やすり(三角/細目)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64532528
品番
EA521TW-300FS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,588
販売価格(税別)
¥
5,080
バスケットに入れる
材質
合金工具鋼(SKS-8)
形状
三角
全長(mm)
370
刃長(mm)
300
目の粗さ
細目
アズワン品番
64-2217-74