エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
64mm/300mm ウッドスクレーパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64533115
品番
EA523BA-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
1枚の刃で4回使用可能
材質
刃:炭素鋼、ハンドル:TPR樹脂
全長(mm)
310
刃幅(mm)
64
刃厚(mm)
10.3
アズワン品番
64-2218-09