EA524AM-5 4本組/350mm スクレーパー(貫通柄) エスコ 64533273 EA524AM-5 4本組/350mm スクレーパー(貫通柄) エスコ 64533273 EA524AM-5 4本組/350mm スクレーパー(貫通柄) エスコ 64533273 EA524AM-5 4本組/350mm スクレーパー(貫通柄) エスコ 64533273

4本組/350mm スクレーパー(貫通柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64533273 品番EA524AM-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。
錆から保護するために黒い酸化物仕上げをしています。

セット内容
<セット内容>:4本組
EA524AM-1(刃幅:13mm)
EA524AM-2(刃幅:19mm)
EA524AM-3(刃幅:25mm)
EA524AM-4(刃幅:38mm)
材質カーボンスチール パッケージサイズ(mm)196X350X51 アズワン品番64-7863-69 全質量(g)1106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする