100mm/305mm ウォールスクレーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64533395 品番EA524LB-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660

ハンドルに替刃を収納して持ち運べます

全長(mm)305 刃幅(mm)100 替刃仕様EA524L-1 材質(刃)炭素鋼 アズワン品番64-2218-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする