エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
228mm コーキングリムーバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64533605
品番
EA524LW-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥754
販売価格(税別)
¥
685
バスケットに入れる
頑丈な耐衝撃プラスチックボディ
材質
本体:耐衝撃プラスチック
全長(mm)
228
刃幅(mm)
63.5
材質(刃)
リムーバー:プラスチック、パテ側:プラスチック
アズワン品番
64-2218-34