サワフジ
サワフジの 靴関連用品
サワフジの 靴べら
欅(けやき) 靴ベラ 53
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64533877
品番
KB-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用
用途
耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用。欅は家具(タンス・机)、彫刻、柱など建物の根幹部分にも使われる木材なので、硬くて強靭です。牛革ひも付き。
材質
本体/天然木(欅) 紐/牛革
色
ダークブラウン
奥行(mm)
15
寸法(長さL×幅W)(mm)
535×400