曜日別特売
YK-001N 焼き芋機(保温スペースなし) 植平工業 64534884

 

YK-001N 焼き芋機(保温スペースなし) 植平工業 64534884
YK-001N 焼き芋機(保温スペースなし) 植平工業 64534884
YK-001N 焼き芋機(保温スペースなし) 植平工業 64534884
YK-001N 焼き芋機(保温スペースなし) 植平工業 64534884
YK-001N 焼き芋機(保温スペースなし) 植平工業 64534884
YK-001N 焼き芋機(保温スペースなし) 植平工業 64534884
YK-001N 焼き芋機(保温スペースなし) 植平工業 64534884
YK-001N 焼き芋機(保温スペースなし) 植平工業 64534884

焼き芋機(保温スペースなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード64534884品番YK-001N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

美味しい焼き芋を作る事が出来ます。焼きスペースが広く、一気に6~7Kgの芋を焼くことが可能です。
屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。

付属品ガスコンロ,焼き石(10kg)材質質量(kg)約36タイプ保温スペースなしガスの種類LPガス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×425×500(取手・蓋止め金具含まず)入数1台
注意
※納品先には看板(屋号)が必須となります。ない場合、配送ができかねますので注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
※混載便での配送のため、荷下ろしはお客様ご自身でお願いします。
※外壁のみ耐熱の銀色で塗装しており、布などに擦れると色落ちする可能性がございます。移動の際などは手袋をご使用いただき、衣服に触れないようお二人で取り扱いいただくようお願いします。
※製品の特性上、本体に擦れや小傷等が見受けられる場合がございますが、製品自体に問題はございません。
※改良の為、予告なくモデルチェンジさせて頂く事がございます。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測のため、若干の誤差はご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,900/税込8,690
東北地方数量1につき6,200/税込6,820
関東地方数量1につき5,600/税込6,160
信越地方数量1につき5,900/税込6,490
北陸地方数量1につき5,700/税込6,270
中部地方数量1につき5,400/税込5,940
関西地方数量1につき5,200/税込5,720
中国地方数量1につき5,600/税込6,160
四国地方数量1につき5,600/税込6,160
九州地方数量1につき5,900/税込6,490
沖縄地方数量1につき7,900/税込8,690
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする