焼き芋機(保温スペースあり)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64534909 品番YK-001Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

美味しい焼き芋を作る事が出来ます。焼きスペースが広く一気に6〜7Kgの芋を焼くことが可能です。
上段は焼き芋の保温スペースとしてご利用いただけます。
上蓋が2段階の開閉式になっているため、外気による保温スペースの熱が逃げにくい仕様になっています。
屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。

付属品ガスコンロ,焼き石(10kg) 材質 質量(kg)約40 タイプ保温スペースあり ガスの種類LPガス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×425×500(取手・蓋止め金具含まず) 入数1台
注意
※納品先には看板(屋号)が必須となります。ない場合、配送ができかねますので注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
※混載便での配送のため、荷下ろしはお客様ご自身でお願いします。
※外壁のみ耐熱の銀色で塗装しており、布などに擦れると色落ちする可能性がございます。移動の際などは手袋をご使用いただき、衣服に触れないようお二人で取り扱いいただくようお願いします。
※製品の特性上、本体に擦れや小傷等が見受けられる場合がございますが、製品自体に問題はございません。
※改良の為、予告なくモデルチェンジさせて頂く事がございます。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測のため、若干の誤差はご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,900 / 税込 ¥8,690
東北地方数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
関東地方数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
信越地方数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
北陸地方数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
中部地方数量1につき ¥5,400 / 税込 ¥5,940
関西地方数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
中国地方数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
四国地方数量1につき ¥5,600 / 税込 ¥6,160
九州地方数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
沖縄地方数量1につき ¥7,900 / 税込 ¥8,690
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする