三段式焼き芋機(保温スペースあり)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64534927 品番YK-003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

3段式のため焼きスペースが非常に広く一気に約20Kgの芋を焼くことが可能です。
1,2段目はエキスパンドメタル。3段目は底板にパンチング穴が明けてあり玉石を敷き詰めます。
屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。

付属品ガスコンロ,焼き石(10kg) 材質 質量(kg)約76 タイプ保温スペースあり ガスの種類LPガス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×425×970(取手・蓋止め金具含まず) 入数1台
注意
※納品先には看板(屋号)が必須となります。ない場合、配送ができかねますので注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
※荷下ろしはお客様ご自身でお願いします。
※外壁のみ耐熱の銀色で塗装しており、布などに擦れると色落ちする可能性がございます。移動の際などは手袋をご使用いただき、衣服に触れないようお二人で取り扱いいただくようお願いします。
※製品の特性上、本体に擦れや小傷等が見受けられる場合がございますが、製品自体に問題はございません。
※改良の為、予告なくモデルチェンジさせて頂く事がございます。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測のため、若干の誤差はご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥12,400 / 税込 ¥13,640
東北地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
関東地方数量1につき ¥9,800 / 税込 ¥10,780
信越地方数量1につき ¥10,400 / 税込 ¥11,440
北陸地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
中部地方数量1につき ¥9,400 / 税込 ¥10,340
関西地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
中国地方数量1につき ¥9,800 / 税込 ¥10,780
四国地方数量1につき ¥9,800 / 税込 ¥10,780
九州地方数量1につき ¥10,400 / 税込 ¥11,440
沖縄地方数量1につき ¥12,400 / 税込 ¥13,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする