エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの ねじプライヤ
160mm ねじプライヤー(ネジザウルス/ホルダー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64535529
品番
EA532DE-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
仕様
適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3〜9.5、本体部:5.5〜10
材質
本体:高炭素鋼、ホルダー:ポリエステル
全長(mm)
160
切断能力(Φmm) 銅線
銅線:1.2
アズワン品番
64-2219-38