仕様状態表示:論理側質量(g)110周波数(Hz)(AC)47~60端子種別着脱式10P端子台出力電圧(V)DC5~30/AC5~240出力点数8応答時間オフ→オン:12ms、オン→オフ:10ms漏れ電流(mA)最大0.1(DC265V)突入電流(A)最大許容/出力:3(10ms)、コモン:10(10ms)ヒューズ6.3A遅断型ヒューズ1個(Z-6FK)負荷電流(A)(最大)1/点、4/コモン、(最小)5m(DC5V)コモン接続(点)8点1コモン×1(コモン間は独立)出力形式リレーa接点(SPST)ピーク電圧(V)DC30、AC264