Qmax0.410 冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り ヒロコーポレーション 64535810 Qmax0.410 冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り ヒロコーポレーション 64535810 Qmax0.410 冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り ヒロコーポレーション 64535810 Qmax0.410 冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り ヒロコーポレーション 64535810 Qmax0.410 冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り ヒロコーポレーション 64535810 Qmax0.410 冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り ヒロコーポレーション 64535810

冷感不織布マスク「極冷」 50枚入り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード64535810 品番Qmax0.410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

接触冷温感で最大熱吸収得度が0.410の冷感不織布マスクです。安心の不織布製製品となっております。不織布マスクの性能においては「ろ過率」が重要で、飛沫感染を抑えるために「VFE」が高い製品が重宝されますが、本製品のVFEは99%を記録しています。また、微粒子ろ過効率とバクテリア(細菌)ろ過効率も99%を記録しており、非常に安全性の高い製品となっております。

用途屋外での作業やスポーツ、夏場の通勤や通学での感染症対策に。室内でも涼しく過ごしたい時に。 仕様●ウイルスろ過率(%):99●バクテリア(細菌)ろ過効率(%):99●微粒子ろ過効率(%):99●最大熱吸収得度:0.41●第三者テスト機関:一般財団法人カケンテストセンター 形状プリーツ 寸法(mm)約175×95 入数(枚)50
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防げるものではありません。本商品は医療マスクではございません。冷たさの感じ方は個人差があります。この商品は「新型コロナウイルスに効果がある」という表示は行っておりません。全ての菌・ウイルスに検証を行ったわけではございません。ご注文後のキャンセルは受け付けておりませんので、 ご理解の程お願い致します。ご注文前に商品詳細等ご確認をお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64535810
2024-06-27
用途:
清掃やカート移動作業時に着用しています。
サービス業

着用時のひんやり感が、同社のCOOL MASKより強く、呼吸するときの息の出入も蒸し厚さがすくない感じです。qmax値が0.410 とありますが、COOL MASK は 0.332 と表示されています。でも違がわかりますので作業時はこちらを着用しています。

2024-08-26
用途:
食品工場の機械メンテナンス時使用

接触冷感の不織布マスクを初めて買いましたが、最初の一瞬だけヒヤリと感じるのみで、通気がイマイチ、普通のマスクより暑いと感じ、口の周りが汗だらけになりました。
これなら、薄手のマスクの方が良かったです。
多分、使用する環境の影響に左右されます。

いい点が、1つ。普通サイズなんですが、大きく感じます。
顔が大きいので、ヒヤリ感と通気を少し我慢すれば、大きいマスクなんで、助かってます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする