エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ニッパー
エスコの 精密ニッパー
140mm 精密用ニッパー(グリップ付/INOX)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64536046
品番
EA535KE-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
スムーズな動きで疲れず作業できます。
全長(mm)
140
刃部硬度
HRC54
切断能力(Φmm)
軟線:0.2〜2.1、中硬線:1.2
材質(刃)
直刃(フラット・傘切断)
アズワン品番
64-2219-68