エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの 精密プライヤ
115mm 精密プライヤー(磨き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64536807
品番
EA537KR-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,513
販売価格(税別)
¥
6,830
バスケットに入れる
研磨と繊細な油膜により効果的な錆止めをします
仕様
ジョイント部:ボックスジョイント
全長(mm)
115
仕上
磨き
アズワン品番
64-2220-02
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
2.0×1.3