WHITE LAUNDRY ふとんばさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64536975 品番SB-091
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

【White laundry】ストリックスデザインの「White laundryシリーズのふとんばさみ」【トレンドカラー】ホワイトカラーのふとんばさみ。【しっかり固定】深く挟んで、しっかり固定できます。【お部屋をコーディネート】シリーズで揃えるとランドリーコーナーがスッキリ見えます。

材質ポリプロピレン、鋼線(メッキ) タイプ布団ばさみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×30×270 入数(個)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする