エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの プライヤ
エスコの ノーズプライヤ
160mm ロングラウンドノーズプライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64536983
品番
EA537SB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ヘッド仕上げ:クロムメッキ
寸法(mm)
口先長さ(L3;):47、ジョイント部幅(W;):15.5、ジョイント部厚み(D;):8.5、口先厚み(b;):2.5
全長(mm)
160
質量(g)
155
アズワン品番
64-2220-13
先端径(Φmm)
2.5