『カリカリ・ふわふわ』食感のホットサンドをオーブントースターや魚焼きグリルで手軽に作れるホットサンドメーカーです。食パンはもちろん、パニーニブレッドやロールパン(ディナーロール)などを使ってホットサンドを作ることができます。パンを挟む場所は、食パンサイズ対応となっています。ホットサンドの厚みを2段階調節が可能です。厚みがあるパンでも調理が出来ます。(厚み/1段階:約20mm、2段階:約27mm)挟んだ際にできるホットサンド両面のトースト部分の波型エンボスが食感を楽しくしてくれます。スチーム対応のオーブントースターなら『ふっくら』仕上がります。コンパクトな形状で、分解できて、洗いやすく、収納しやすい商品。