ストリックスデザイン
ストリックスデザインの クラフトテープ
布粘着テープ 古紙100%
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64537167
品番
HD-338F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
梱包用の布粘着テープです。安心の日本製です。重ね貼りもでき、簡単に手でちぎることができるので、作業性に優れています。油性マジックでテープの上から文字を書くこともできます。
用途
お引越しの際だけではなく、宅配便、小包みの包装など、様々な用途にご利用いただけます。
テープ幅(mm)
50
基材
レーヨン・PET
テープ長さ(m)
25
粘着剤
天然ゴム系
主な用途
梱包用