EA538KS-6 圧着端子セット エスコ 64537464 EA538KS-6 圧着端子セット エスコ 64537464 EA538KS-6 圧着端子セット エスコ 64537464 EA538KS-6 圧着端子セット エスコ 64537464

圧着端子セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64537464 品番EA538KS-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,030
販売価格(税別)
27,300
セット内容
<セット内容>:丸形絶縁圧着端子:Φ4.0mm(0.5〜1.0mm2)×25、Φ4.0mm(1.5〜2.5mm2)×25、絶縁中間接続子:(0.5〜1.0mm2)×25、(1.5〜2.5mm2)×25、(4.0〜6.0mm2)×25、絶縁差込形:オス(0.5〜1.0mm2)×25、オス(1.5〜2.5mm2)×25、メス(0.5〜1.0mm2)×25、メス(1.5〜2.5mm2)×25、メス(4.0〜6.0mm2)×25、裸差込形:メス(0.5〜1.5mm2)×25、メス(1.0〜2.5mm2)×25
240mm圧着ペンチ
型番979025 ケース寸法(mm)170×265×67(H) アズワン品番64-2220-36 総質量(kg)1.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする