EA538KS-7 圧着端子セット エスコ 64537473 EA538KS-7 圧着端子セット エスコ 64537473 EA538KS-7 圧着端子セット エスコ 64537473 EA538KS-7 圧着端子セット エスコ 64537473

圧着端子セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64537473 品番EA538KS-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,900
販売価格(税別)
29,000
セット内容
<セット内容>:絶縁丸型:(Φ4.0mm)0.5〜1.0mm2×25、(Φ4.0mm)1.5〜2.5mm2×25、(Φ5.0mm)1.5〜2.5mm2×25、(Φ5.0mm)4.0〜6.0mm2×25、(Φ6.0mm)4.0〜6.0mm2×25、絶縁中間接続子:0.5〜1.0mm2×25、1.5〜2.5mm2×25、絶縁ピン形(オス):0.5〜1.0mm2×25、絶縁ピン形(メス):0.5〜1.0mm2×25、絶縁差込形(メス):0.5〜1.0mm2×25、1.5〜2.5mm2×25、4.0〜6.0mm2×25
240mm圧着ペンチ
型番979026 ケース寸法(mm)265×170×70(H) アズワン品番64-2220-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする