エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 絶縁キャップ
エスコの 標準絶縁キャップ
[小]リングスリーブ用 絶縁キャップ(100個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64537814
品番
EA538MD-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
材質
ソフト塩化ビニール
寸法(mm)
Φ7×30.2
使用温度範囲(℃)
0〜60
定格電圧(V)
300
適合スリーブ
小
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表