エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
0.33-1.31平方mm 絶縁中間接続子(15個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15個)
注文コード
64537918
品番
EA538MF-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥671
販売価格(税別)
¥
610
バスケットに入れる
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)
25
色
赤
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.64〜1.29
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.33〜1.31
アズワン品番
64-2220-62
入数
15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表