エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
1.31-2.08平方mm[差込形]絶縁接続端子(雌/15個
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(15個)
注文コード
64538085
品番
EA538MJ-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥759
販売価格(税別)
¥
690
バスケットに入れる
材質
真鍮+ナイロン
全長(mm)
22
色
青
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.31〜2.08
アズワン品番
64-2220-81
入数
15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表