エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
0.33-1.31平方mm [ギボシ形]絶縁接続子(雌/6個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
64538103
品番
EA538MJ-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥638
販売価格(税別)
¥
580
バスケットに入れる
材質
無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)
25
色
赤
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.33〜1.31
アズワン品番
64-2220-83
入数
6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表