エスコ
エスコの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
エスコの 圧着端子
エスコの その他形状圧着端子
3.31-5.26平方mm [差込形]絶縁接続子(雄/4個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
64538207
品番
EA538MK-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
材質
真鍮+ナイロン
全長(mm)
25
色
黄
定格電圧(V)
600
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
3.31〜5.26
アズワン品番
64-2220-89
入数
4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表