舟皿 中 100枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード64538287 品番DR-340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ストリックスデザインのPARTY TOWNシリーズ「舟皿 中」100個入。発泡素材なので、温かい料理でも手に温度が伝わりにくい。行楽・レジャーに便利な使い捨て容器です。フランクフルト、焼き鳥、焼きそば、サラダ、お寿司などの料理を取り分ける際にもオススメです。耐熱温度が80度なので、バーベキューなどで焼いた、ほやほやの肉などものせられます

用途お祭り、学園祭、企業のイベントなど、様々なシーンでご使用いただけます。 材質PSP樹脂 高さ(mm)20 短辺(mm)100 長辺(mm)165 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-20
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。火気のそばに置かないでください。本商品は、舟皿です。浅型タイプなので、じゃがバターや汁物用として使用するのはおやめください。汁が溢れてしまう場合がございます。ご購入する際は、サイズをご確認の上、ご購入ください。耐熱温度80度 / 耐冷温度-20度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする